{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Handnietzange, Typ: HN35 | |
| Culoarea | negru | |
| Recomandat pentru | Nituri oarbe; Nituri oarbe | |
| Diametru min., Nituri oarbe | 3 mm; 3 mm | |
| Diametru max., Nituri oarbe | 5 mm; 4 mm | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru nituri | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Lungimea totală | 265 mm | |
| Greutate totală | 500 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 770200 HN35 | |
| EAN / GTIN | 4045197197368 | |
| Număr producător | 770200 HN35 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |