Nitownice ręczne , Typ: S

Nr art.: 770200 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L
280 mm
masa całkowita
700 g
Możliwość użycia do
Nity zrywalne; Nity zrywalne
Średnica min., Nity zrywalne
3 mm; 3 mm
Średnica maks., Nity zrywalne
5 mm; 4 mm
Materiał, Nity zrywalne
aluminium; miedź; aluminium; miedź; stal
Kolor
Czarny
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
kauczuk; z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce do nitów
Właściwości
Szczęki obrotowe
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Numer producenta 770200 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna nitownica ze specjalnym mechanizmem dźwigniowym i obrotową główką (obracaną o 360°). Wraz z 1 parą zamiennych szczęk uchwytowych.

Zastosowanie:

Do nitów jednostronnie zamykanych (ze wszystkich materiałów).

Część zamienna:

Zamienne szczęki nr 770230, końcówka nr 770240.