Końcówki zamienne, Typ: 024

Nr art.: 770240 024
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka do nitownicy
Do materiału nitów zrywalnych Al; miedź; stal
Maks. średnica trzpienia 1,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Numer producenta 770240 024
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

nitownicy ręcznej nr 770200.

Pasuje do:

Nitów z aluminium i miedzi: 2,4 mm
Nitów stalowych: 2,4 mm