Kézi szegecshúzó fogó HN35

Cikkszám: 770200 HN35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
786 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 265 mm
Alu, vörösréz popszegecseléséhez 3 mm - 5 mm
Acél popszegecseléséhez 3 mm - 4 mm
Súly 500 g
Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368

Leírás

Kivitel:

Kedvező árú univerzális szegecshúzó fogó.

Felhasználás:

Popszegecsek megmunkálásához (minden anyag).

Alkatrész:

770230 sz. tokmánypofák, 770240 sz. szájnyílás.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek