Nożyce ochronne SECUPLUS z uchwytem 2-komponentowym, Długość całkowita: 285mm

Nr art.: 769245 285
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
290 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 285 mm
Długość skrawania 115 mm
Oznaczenie producenta SECUPLUS 568
masa całkowita 232,4 g
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griffring unten
Część opisana, Niebieski sygnałowy Griffring oben
Seria SECUPLUS
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Numer producenta 568001.00
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ukłucia.
Dla lepszego przenoszenia siły.

Zastosowanie:

Papier, pudła kartonowe, materiały tekstylne, folia, opaski z tworzywa sztucznego i wiele więcej