Sikkerhedssaks SECUPLUS med 2-komponentgreb, Hel længde: 285mm

Art.-nr.: 769245 285
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Signalblå
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Griffring oben; Griffring unten
Serie SECUPLUS
Producentbetegnelse SECUPLUS 363; SECUPLUS 564; SECUPLUS 565; SECUPLUS 568; SECUPLUS 568
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Produkttype universalsaks
Skærlængde 115 mm
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 285 mm
Materiale, greb kunststof
Vægt, samlet 232,4 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769245 285
EAN/GTIN 4002632804861
Producentnummer 568001.00
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponentgreb. Skær af rustfrit specialstål med meget god skæring og lang levetid. Specialslibningen af saksebladene beskytter mod snitsår, og de afrundede spidser reducerer risikoen for, at man stikker sig.
For øget kraftoverførsel.

Anvendelse:

Papir, karton, tekstil, folie, kunststofbånd m.m.