• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Forbici di sicurezza SECUPLUS con impugnatura bicomponente, Lunghezza complessiva: 285mm

Codice art.: 769245 285
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Signal blue
Tonalità cromatica, nero Jet black
Parte descritta Griffring oben; Griffring unten
Serie SECUPLUS
Denominazione originale prodotto SECUPLUS 363; SECUPLUS 564; SECUPLUS 565; SECUPLUS 568; SECUPLUS 568
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; black
Tipo di prodotto Forbici universali
Lunghezza tagliente 115 mm
Caratteristica maniglia Impugnatura in bicomponente
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 285 mm
Materiale impugnatura plastica
Peso totale 232,4 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Codice del produttore 568001.00
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente. Taglienti in acciaio legato inossidabile per un taglio eccellente e una lunga durata. L'affilatura speciale delle lame offre una protezione dalle ferite da taglio, mentre le punte arrotondate riducono il rischio di pungersi.
Per una trasmissione della forza superiore.

Uso:

Carta, cartone, tessuto, pellicola, reggette in plastica e molto altro ancora