Ciseaux de sécurité SECUPLUS avec poignée bimatière, Longueur totale: 285mm

Réf.: 769245 285
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
293 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit garant ciseaux universels
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 285 mm
Longueur de coupe 115 mm
Référence fabricant SECUPLUS 568
Poids total 232,4 g
Teinte, bleu Bleu signal
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Griffring unten
Pièce décrite, Bleu signal Griffring oben
Série SECUPLUS
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Réf. fabricant 568001.00
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Poignée bimatière ergonomique. Taillants en acier inoxydable assurant une coupe excellente une longue durée de vie. Le polissage spécial des lames protège contre les blessures par coupures et les pointes arrondies réduisent le risque des blessures par piqûre.
Pour une meilleure transmission de la force.

Utilisation:

Papier, cartonnages, tissu, films, cerclages en plastique, etc.