Bezpečnostní nůžky SECUPLUS s 2složkovou rukojetí, Celková délka: 285mm

Artiklové číslo: 769245 285
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
290 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální nůžky
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 285 mm
Délka břitu, řezné hrany 115 mm
Označení výrobce SECUPLUS 568
Hmotnost celkem 232,4 g
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griffring unten
Popsaná část, Signální modrá Griffring oben
Řada SECUPLUS
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Číslo výrobce 568001.00
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2komponentní rukojeť. Břity z nerezové ušlechtilé oceli pro dobré chování při řezu a dlouhou životnost. Speciální brus čepelí chrání před pořezáním a zaoblené špičky zabraňují riziku zranění bodnutím.
Pro vyšší přenos síly.

Použití:

Papír, kartony, textil, fólie, plastové páskování a mnohé další