Cizalla de seguridad SECUPLUS con mango de 2 componentes, Longitud total: 285mm

Número de artículo: 769245 285
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
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera universal
Material acero fino (INOX)
Longitud total 285 mm
Longitud de filo 115 mm
Denominación del fabricante SECUPLUS 568
Peso total 232,4 g
Color, azul Azul señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griffring unten
Pieza descrita, Azul señales Griffring oben
Serie SECUPLUS
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; negro
Características mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Número del fabricante 568001.00
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes. Cuchillas de acero inoxidable inoxidable para un comportamiento de corte muy bueno y una larga duración de la vida útil. El mango especial de la hoja de las hojas protege de las lesiones por corte y las puntas redondeadas evitan el riesgo de pinchazos.
Para una mayor transmisión de la fuerza.

Aplicación:

Papel, cartonaje, tejido, lámina, flejes de plástico y mucho más