Sicherheitsschere SECUPLUS mit 2-Komponentengriff, ganze Länge: 285mm

Artikel-Nr.: 769245 285
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Schere
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 285 mm
Schneidenlänge 115 mm
Herstellerbezeichnung SECUPLUS 568
Gewicht gesamt 232,4 g
Farbton, blau Signalblau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Griffring unten
beschriebenes Teil, Signalblau Griffring oben
Serie SECUPLUS
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; schwarz
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Herstellernummer 568001.00
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponentengriff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer. Der Spezialschliff der Scherenblätter schützt vor Schnittverletzungen und die abgerundeten Spitzen vermindern das Risiko von Stichverletzungen.
Für höhere Kraftübertragung.

Verwendung:

Papier, Kartonagen, Textil, Folie, Kunststoffumreifungen u.v.m