Nożyce ochronne SECUPLUS z uchwytem 2-komponentowym, Długość całkowita: 145mm

Nr art.: 769245 145
Nowy produkt
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 145 mm
nadaje się do materiału (grubość) listwy tworzywo sztuczne; papier/tektura; Sznury; tkaniny
Właściwości nożyczek nierdzewne
Oznaczenie producenta SECUPLUS 363
masa całkowita 39,5 g
Seria SECUPLUS
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Numer producenta 363001.00
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ukłucia.

Zastosowanie:

Papier, pudła kartonowe, materiały tekstylne, folia, opaski z tworzywa sztucznego i wiele więcej