Foarfecă de protecţie SECUPLUS cu mâner din 2 componente, Lungimea totală: 285mm

Cod articol.: 769245 285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă universală
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 285 mm
Lungime de tăiere 115 mm
Denumirea producătorului SECUPLUS 568
Greutate totală 232,4 g
Nuanță, albastru Albastru-signal
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Griffring unten
partea descrisă, Albastru-signal Griffring oben
Serie SECUPLUS
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769245 285
EAN / GTIN 4002632804861
Număr producător 568001.00
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente. Tăiş din oţel inoxidabil pentru o tăiere foarte bună şi o durată de viaţă lungă. Şlefuirea specială a lamelor protejează împotriva rănirilor prin tăiere iar vârfurile rotunjite scad riscul de răniri prin înţepare.
Pentru o transmisie de putere mai mare.

Aplicaţie:

Hârtie, carton, material textil, folie, învelişuri din plastic şi multe altele