Nożyce ochronne SECUPLUS z uchwytem 2-komponentowym, Długość całkowita: 224mm

Nr art.: 769245 224
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
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 224 mm
Długość skrawania 80 mm
Oznaczenie producenta SECUPLUS 564
masa całkowita 93 g
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griffinnenseiten
Część opisana, Niebieski sygnałowy Griff
Seria SECUPLUS
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769245 224
EAN / GTIN 4002632921322
Numer producenta 564001.00
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ukłucia.

Zastosowanie:

Papier, pudła kartonowe, materiały tekstylne, folia, opaski z tworzywa sztucznego i wiele więcej