Ciseaux de sécurité SECUPLUS avec poignée bimatière, Longueur totale: 145mm

Réf.: 769245 145
Nouveau produit
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
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit garant ciseaux universels
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 145 mm
Pour épaisseur Plastique; papier/carton; lacets; substances
Caractéristiques cisailles inoxydable
Référence fabricant SECUPLUS 363
Poids total 39,5 g
Série SECUPLUS
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Réf. fabricant 363001.00
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Poignée bimatière ergonomique. Taillants en acier inoxydable assurant une coupe excellente une longue durée de vie. Le polissage spécial des lames protège contre les blessures par coupures et les pointes arrondies réduisent le risque des blessures par piqûre.

Utilisation:

Papier, cartonnages, tissu, films, cerclages en plastique, etc.