Foarfecă de protecţie SECUPLUS cu mâner din 2 componente, Lungimea totală: 145mm

Cod articol.: 769245 145
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă universală
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 145 mm
Recomandat pentru grosime plastic; hârtie/carton; Șireturi; substanţă
Proprietăți foarfece inoxidabil
Denumirea producătorului SECUPLUS 363
Greutate totală 39,5 g
Serie SECUPLUS
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Număr producător 363001.00
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente. Tăiş din oţel inoxidabil pentru o tăiere foarte bună şi o durată de viaţă lungă. Şlefuirea specială a lamelor protejează împotriva rănirilor prin tăiere iar vârfurile rotunjite scad riscul de răniri prin înţepare.

Aplicaţie:

Hârtie, carton, material textil, folie, învelişuri din plastic şi multe altele