Cizalla de seguridad SECUPLUS con mango de 2 componentes, Longitud total: 145mm

Número de artículo: 769245 145
Nuevo producto
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
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera universal
Material acero fino (INOX)
Longitud total 145 mm
apto para material (grosor) Plástico; papel/cartón; Cordones; tejido
Características tijeras inoxidable
Denominación del fabricante SECUPLUS 363
Peso total 39,5 g
Serie SECUPLUS
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Características mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Color azul; negro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Número del fabricante 363001.00
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes. Cuchillas de acero inoxidable inoxidable para un comportamiento de corte muy bueno y una larga duración de la vida útil. El mango especial de la hoja de las hojas protege de las lesiones por corte y las puntas redondeadas evitan el riesgo de pinchazos.

Aplicación:

Papel, cartonaje, tejido, lámina, flejes de plástico y mucho más