Bezpečnostní nůžky SECUPLUS s 2složkovou rukojetí, Celková délka: 145mm

Artiklové číslo: 769245 145
Nový produkt
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
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální nůžky
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 145 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) plast; papír/lepenka; Narut; látky
Vlastnost nůžek nerez
Označení výrobce SECUPLUS 363
Hmotnost celkem 39,5 g
Řada SECUPLUS
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Číslo výrobce 363001.00
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2komponentní rukojeť. Břity z nerezové ušlechtilé oceli pro dobré chování při řezu a dlouhou životnost. Speciální brus čepelí chrání před pořezáním a zaoblené špičky zabraňují riziku zranění bodnutím.

Použití:

Papír, kartony, textil, fólie, plastové páskování a mnohé další