Sicherheitsschere SECUPLUS mit 2-Komponentengriff, ganze Länge: 145mm

Artikel-Nr.: 769245 145
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Schere
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 145 mm
geeignet für Material (Stärke) Kunststoff; Papier/Pappe; Schnüre; Stoffe
Eigenschaften Schere rostfrei
Herstellerbezeichnung SECUPLUS 363
Gewicht gesamt 39,5 g
Serie SECUPLUS
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; schwarz
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Herstellernummer 363001.00
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponentengriff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer. Der Spezialschliff der Scherenblätter schützt vor Schnittverletzungen und die abgerundeten Spitzen vermindern das Risiko von Stichverletzungen.

Verwendung:

Papier, Kartonagen, Textil, Folie, Kunststoffumreifungen u.v.m

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit