Saugios žirklės SECUPLUS su 2-jų komponentų rankena, Visas ilgis: 145mm

Prekės Nr.: 769245 145
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis universalios žirklės
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 145 mm
Tinka stiprumui iš plastiko; popierius/kartonas; dirželiai; medžiagos
Žirklių savybės nerūdijantis
Gamintojo pavadinimas SECUPLUS 363
Bendras svoris 39,5 g
Serija SECUPLUS
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Rankenos savybės 2K rankena
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769245 145
EAN / GTIN 4002632921315
Gamintojo numeris 363001.00
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Patogi dviejų komponentų rankena. Pjovimo briaunos iš nerūdijančiojo plieno labai patvarios, labai kokybiškai pjauna. Specialus žirklių užgalandimas apsaugo nuo įpjovimų, o suapvalinti galai sumažina pavojų įsidurti.

Paskirtis:

Popierius, kartonas, tekstilė, folija, plastikinės juostos ir t. t.