Ključ za navor DREMOMETER BCL 1/2″ 40-200 Nm

Št. art.: 7683670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Serija DREMOMETER
Oznaka proizvajalca DREMOMETER BCL
Embalaža Plastični kovček
Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje 463 mm
Širina odgonskega dela 35 mm
Višina odgonskega dela 30 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm; lbf ft
Najmanjši navor, Nm 40
Najmanjši navor, lbf ft 30
Največji navor, Nm 200
Največji navor, lbf ft 150
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave Da
Velikost, pogonski 4-kotnik 1/2 col
Merska enota, delitev skale Nm
Delitev skale, 1 delna črtica 5 Nm
Enota navora Nm; lbf ft
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Vrsta izdelka momentni ključ
Smer zatezanja desna in leva
Oblika priključka pogonski 4-kotnik
Merilno orodje mehansko
Prikaz analogno
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Celotna dolžina 551 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7683670
EAN/GTIN 4002805857816
Številka proizvajalca 7683670
L-število L60160 4526
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 40 do 200 N-m / 30 do 150 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in s tem natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
1/2″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z delitvijo skale 5 N-m in 5 lbf-ft
S sproščanjem na gumb
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na ročaju, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: BCL
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 551 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 463 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska industrija
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Stroji
    • Delavnica
    • Komunalne storitve
    • Službe
    • Kmetijstvo
    • Nafta in plin

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse