{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DREMOMETER | |
| Référence fabricant | DREMOMETER BCL | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine | 463 mm | |
| Largeur pièce d’entraînement | 35 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 30 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Couple min., Nm | 40 | |
| Couple min., lbf ft | 30 | |
| Couple max., Nm | 200 | |
| Couple max., lbf ft | 150 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 551 mm |
| Référence article | 7683670 | |
| EAN / GTIN | 4002805857816 | |
| Réf. fabricant | 7683670 | |
| Article hors catalogue | L60160 4526 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |