Momentový klíč DREMOMETR BCL 1/2″ 40-200 Nm

Artiklové číslo: 7683670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada DREMOMETER
Označení výrobce DREMOMETER BCL
Obal plastový kufr
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla 463 mm
Šířka výstupní díl 35 mm
Výška výstupní části 30 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 40
Krouticí moment min., lbf ft 30
Maximální krouticí moment, Nm 200
Maximální krouticí moment, lbf ft 150
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, Upínací 4hran 1/2 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 5 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-2
Celková délka 551 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7683670
EAN / GTIN 4002805857816
Číslo výrobce 7683670
L-číslo L60160 4526
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Sledovatelný zkušební certifikát, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1/2″ čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovou a zvukovou signalizací
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 5 N-m a 5 lbf-ft
S uvolněním tlačítkem
Technické výhody/vlastnosti:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Typ momentového klíče: BCL
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 551 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 463 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Utility
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny