Stojak śrubowy, z szybką regulacją

Nr art.: 75721
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 7 mm
⌀ główki 90 mm
Najwyższa wysokość podpory 1 250 mm
Najniższa wysokość podpory 710 mm
Wymiar pod klucz głowicy 65 mm
Długość podstawy 220 mm
Szerokość podstawy 190 mm
Szerokość podstawy 190 mm
Nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Numer producenta 75721
Numer L L30130 296
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stojak śrubowy, z szybką regulacją, z płynną regulacją za pomocą śruby z mosiądzu blokującej.
Otwór centrujący D12 / M10. Wrzeciono: Stal hartowana, gwint trapezowy samozabezpieczający z zabezpieczeniem końcowym.
Głowica wrzeciona oksydowana. Korpus: Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 1250
  • H min.: 710 mm
  • H maks.: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F maks.: 30 kN
  • Masa: 18,3 kg