{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højdeindstilling pr. spindelomdrejning | 7 mm | |
| Hoved-⌀ | 90 mm | |
| Maks. understøtningshøjde | 1.250 mm | |
| Mindste anlægshøjde | 710 mm | |
| Hoved-SW | 65 mm | |
| Fodlængde | 220 mm | |
| Grundareal, bredde | 190 mm | |
| Fodbredde | 190 mm | |
| Bærekraft | 30 kN | |
| Produkttype | skruebuk |
| Artikelnummer | 75721 | |
| EAN/GTIN | 4020772075729 | |
| Producentnummer | 75721 | |
| L-nummer | L30130 296 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |