• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubbock, schnellverstellbar

Artikel-Nr.: 75721
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 7 mm
Durchmesser Kopf 90 mm
höchste Auflagehöhe 1 250 mm
kleinste Auflagehöhe 710 mm
Schlüsselweite Kopf 65 mm
Fußlänge 220 mm
Grundfläche Breite 190 mm
Fußbreite 190 mm
Tragkraft 30 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Herstellernummer 75721
L-Nummer L30130 296
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubbock, schnellverstellbar, stufenlos einstellbar mit Messing-Feststellschraube.
Zentrierloch D12 / M10. Spindel: Vergütungsstahl, Trapezgewinde selbsthemmend mit Endsicherung.
Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Größe: 1250
  • H min.: 710 mm
  • H max.: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F max.: 30 kN
  • Gewicht: 18,3 Kg