Support à vis, à réglage rapide

Réf.: 75721
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Réglage hauteur par tour de vis 7 mm
⌀ tête 90 mm
Hauteur appui max. 1 250 mm
Hauteur appui min. 710 mm
Clé à tête 65 mm
Longueur pied 220 mm
Largeur surface de base 190 mm
Largeur pied 190 mm
Capacité de charge 30 kN
Type de produit vérin

Identification et classification

Référence article 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Réf. fabricant 75721
Article hors catalogue L30130 296
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support à vis, à réglage rapide, réglable en continu avec vis de blocage en laiton.
Trou de centrage D12 / M10. Broche: Acier trempé, filetage trapézoïdal autobloquant avec protection d’extrémité.
Tête de broche brunie. Corps de base: Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1250
  • H min: 710 mm
  • H maxi.: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • Ouv.: 65
  • F max.: 30 kN
  • Poids: 18,3 kg