Suport de perete, reglabil rapid

Cod articol.: 75721
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 7 mm
⌀ cap 90 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 1.250 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 710 mm
Deschiderea capului 65 mm
Lungime reazem 220 mm
Suprafaţă de bază lăţime 190 mm
Lăţimea reazemului 190 mm
Capacitate de portantă 30 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Număr producător 75721
L-Număr L30130 296
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport cu șurub, reglabil rapid, reglabil la infinit cu șurub de blocare din alamă.
Orificiu de centrare D12 / M10. Arbore: Oțel călit, filet trapezoidal cu auto-blocare cu protecție finală.
Cap fuzetă șlefuit. Corp de bază: Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1250
  • H min: 710 mm
  • H max: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F max: 30kN
  • Greutate: 18,3 kg