Soporte de tornillo, rápido-ajustable

Número de artículo: 75721
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de altura por vuelta de husillo 7 mm
⌀ del cabezal 90 mm
Altura máxima de asiento 1.250 mm
Altura mínima de asiento 710 mm
SW cabeza 65 mm
Longitud pie 220 mm
Superficie de la base anchura 190 mm
Anchura pie 190 mm
Capacidad de carga 30 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Número del fabricante 75721
Número L L30130 296
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de tornillo, rápido-ajustable, infinitamente ajustable con tornillo de bloqueo de latón.
Orificio de centrado D12 / M10. Husillo: Acero templado, rosca trapezoidal autobloqueante con protección final.
Cabeza del husillo pulida. Cuerpo de base: Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Tamaño: 1250
  • H min: 710 mm
  • H max.: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • Anchura llave: 65
  • F máx.: 30 kN
  • peso: 18,3 kg