Doraz, rychle nastavitelný

Artiklové číslo: 75721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 7 mm
⌀ hlavy 90 mm
Nejvyšší výška uložení 1 250 mm
Minimální dosedací výška 710 mm
Hlava SW 65 mm
Délka patky 220 mm
Šířka půdorysné plochy 190 mm
Šířka podstavce 190 mm
Nosnost 30 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Číslo výrobce 75721
L-číslo L30130 296
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubový stojan, rychle nastavitelný, plynule nastavitelný pomocí mosazného zajišťovacího šroubu.
Středicí otvor D12 / M10. Vřeteno: Temperovaná ocel, samojistící lichoběžníkový závit s koncovou ochranou.
Hlava vřetena leštěná. Základní těleso: Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 1250
  • H min: 710 mm
  • H max: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • OK: 65
  • F max: 30 kN
  • Hmotnost: 18,3 kg