Stativo a vite, regolabile rapidamente

Codice art.: 75721
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
Regolazione in altezza per giro dell’asta 7 mm
⌀ Testa 90 mm
Altezza massima del piano d’appoggio 1.250 mm
Altezza d’appoggio minima 710 mm
Apertura testa 65 mm
Lunghezza dei piedini 220 mm
Larghezza superficie di appoggio 190 mm
Larghezza dei piedini 190 mm
Portata 30 kN
Tipo di prodotto Appoggio a vite regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75721
EAN / GTIN 4020772075729
Codice del produttore 75721
Numero-L L30130 296
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Stativo a vite, regolabile rapidamente, regolabile di continuo con vite di bloccaggio in ottone.
Foro di centraggio D12 / M10. Mandrino: Acciaio temprato, filettatura trapezoidale autobloccante con protezione finale.
Testa del mandrino brunita. Corpo base: Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Dimensione: 1250
  • H min: 710 mm
  • H max: 1250 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F max: 30 kN
  • Peso: 18,3 kg