{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 34 mm | |
| Szerokość szczeliny montażowej | 0,75 mm | |
| Wysokość przesunięcia | 14 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 15 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 45 mm | |
| Maks. siła mocowania | 11,4 kN | |
| Szerokość rowka | 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 74716 | |
| EAN / GTIN | 4020772074715 | |
| Numer producenta | 74716 | |
| Numer L | L30130 307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |