{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura | 34 mm | |
| Largura da ranhura de montagem | 0,75 mm | |
| Altura do desnível | 14 mm | |
| Altura de fixação mín. | 15 mm | |
| Altura de fixação máx. | 45 mm | |
| Força de fixação máx. | 11,4 kN | |
| Largura da ranhura | 12 mm | |
| Tipo de produto | garra de aperto |
| Número do artigo | 74716 | |
| EAN/GTIN | 4020772074715 | |
| Número do fabricante | 74716 | |
| Número L | L30130 307 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |