• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite 34 mm
Breite Montageschlitz 0,75 mm
Absatzhöhe 14 mm
Spannhöhe min. 15 mm
Spannhöhe max. 45 mm
Spannkraft max. 11,4 kN
Breite Nut 12 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74716
EAN / GTIN 4020772074715
Herstellernummer 74716
L-Nummer L30130 307
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 12-1
  • Nut: 12
  • Spannkraft max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15- 45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • Gewicht: 600 g