{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde | 34 mm | |
| Bredde, monteringsslids | 0,75 mm | |
| Ansatshøjde | 14 mm | |
| Spændhøjde, min. | 15 mm | |
| Spændehøjde maks. | 45 mm | |
| Spændekraft maks. | 11,4 kN | |
| Bredde, rille | 12 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 74716 | |
| EAN/GTIN | 4020772074715 | |
| Producentnummer | 74716 | |
| L-nummer | L30130 307 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |