Getrapt klemstuk

Artikelnummer: 74716
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Breedte 34 mm
Breedte montagesleuf 0,75 mm
Traphoogte 14 mm
Spanhoogte min. 15 mm
Spanhoogte max. 45 mm
Spankracht max. 11,4 kN
Breedte groef 12 mm
Producttype spanklemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74716
EAN/GTIN 4020772074715
Nummer fabrikant 74716
L-nummer L30130 307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getrapte klem, speciaal gietijzer, schroef en draadhuls 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 12-1
  • Groef: 12
  • Klemkracht max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15-45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • Gewicht: 600 g