{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina | 34 mm | |
| Širina montažne reže | 0,75 mm | |
| Višina previsa | 14 mm | |
| Upogibna višina min. | 15 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 45 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 11,4 kN | |
| Širina utor | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 74716 | |
| EAN/GTIN | 4020772074715 | |
| Številka proizvajalca | 74716 | |
| L-število | L30130 307 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |