Svorka na schodík

Č. pol.: 74716
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 74716
EAN/GTIN 4020772074715
Číslo výrobcu 74716
Číslo L L30130 307
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Stupňovitá svorka, špeciálna liatina, skrutka a závitové puzdro 8.8.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 12-1
  • Drážka: 12
  • Upínacia sila max.*: 11,4kN
  • MD: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15 – 45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • Hmotnosť: 600 g