Morsetto a gradini

Codice art.: 74716
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 74716
EAN / GTIN 4020772074715
Codice del produttore 74716
Numero-L L30130 307
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a gradini, ghisa speciale, vite e manicotto filettato 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 12-1
  • Scanalatura: 12
  • Forza di serraggio max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15- 45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • peso: 600 g