• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Brides de serrage

Réf.: 74716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur 34 mm
Largeur fente de montage 0,75 mm
Hauteur d’épaulement 14 mm
Hauteur de serrage min. 15 mm
Hauteur serrage max. 45 mm
Force de serrage max. 11,4 kN
Largeur rainure 12 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 74716
EAN / GTIN 4020772074715
Réf. fabricant 74716
Article hors catalogue L30130 307
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier étagé, fonte spéciale, vis et manchon fileté 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12-1
  • Rainure: 12
  • Force de serrage max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15- 45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • Poids: 600 g