Łapa mocująca, krótka, z łącznikiem w kształcie litery U

Nr art.: 73932
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Szerokość B 13 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 38 mm
Długość szczeliny montażowej L2 88 mm
Wysokość przesunięcia H1 48 mm
Min. wysokość mocowania 30 mm
Maks. wysokość mocowania h 55 mm
Szerokość rowka a 14 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Numer producenta 73932
Numer L L30130 567
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krótka łapa mocująca z łącznikiem w kształcie litery U (bez śruby mocującej), z
płynną regulacją, hartowana i ocynkowana.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 13
  • do śruby mocującej: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x L: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • Masa: 260 g