Clemă de prindere, scurtă, cu piesă în U.

Cod articol.: 73932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Lăţime B 13 mm
Lăţime fantă de montare B2 38 mm
Lungimea slotului de montare L2 88 mm
Înălțimea tocului H1 48 mm
Înălțime de strângere min. 30 mm
Înălţimea max. de prindere h 55 mm
Lățime canelură a 14 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Număr producător 73932
L-Număr L30130 567
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de prindere scurtă, cu piesă în U, (fără șurub de prindere)
infinit reglabil, temperat și galvanizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 13
  • Pentru șurub de prindere: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x l: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • greutate: 260 g