• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze, kurz, mit U-Stück

Artikel-Nr.: 73932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Breite B 13 mm
Breite Montageschlitz B2 38 mm
Länge Montageschlitz L2 88 mm
Absatzhöhe H1 48 mm
Spannhöhe min. 30 mm
Spannhöhe max. h 55 mm
Breite Nut a 14 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Herstellernummer 73932
L-Nummer L30130 567
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze kurz, mit U-Stück, (ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: 13
  • für Spannschraube: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x L: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • Gewicht: 260 g