Morsetto di serraggio, corto, con pezzo a U

Codice art.: 73932
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Larghezza B 13 mm
Larghezza slot di montaggio B2 38 mm
Lunghezza slot di montaggio L2 88 mm
Altezza spalla H1 48 mm
Altezza di serraggio min. 30 mm
Altezza serraggio massimo h 55 mm
Larghezza scanalatura a 14 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Codice del produttore 73932
Numero-L L30130 567
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di serraggio corto, con pezzo a U, (senza vite di serraggio)
regolabile di continuo, temprato e zincato.

Proprietà:

  • Dimensione: 13
  • Per vite di serraggio: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x L: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • peso: 260 g