{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Bredde B | 13 mm | |
| Bredde, monteringsslids B2 | 38 mm | |
| Længde, monteringsrille L2 | 88 mm | |
| Ansatshøjde H1 | 48 mm | |
| Spændhøjde, min. | 30 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 55 mm | |
| Bredde, rille a | 14 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 73932 | |
| EAN/GTIN | 4020772073930 | |
| Producentnummer | 73932 | |
| L-nummer | L30130 567 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |