Upínka, krátká, s u -kusem

Artiklové číslo: 73932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Číslo výrobce 73932
L-číslo L30130 567
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací upínka krátká, s u -kusem, (bez upínací šroub)
plynule nastavitelný, temperovaný a pozinkovaný.

Charakteristika:

  • Velikost: 13
  • Pro upínací šroub: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x L: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • hmotnost: 260 g