Abrazadera de sujeción, corta, con U-piece

Número de artículo: 73932
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
área EX no
Anchura B 13 mm
Anchura ranura de montaje B2 38 mm
Longitud ranura de montaje L2 88 mm
Altura de escalón H1 48 mm
Altura de sujeción mín. 30 mm
Altura de sujeción máx. h 55 mm
Ancho de ranura a 14 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Número del fabricante 73932
Número L L30130 567
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción corta, con pieza en U, (sin tornillo de sujeción)
infinitamente ajustable, templado y galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 13
  • Por tornillo de sujeción: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x L: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • Peso: 260 g