Pince de serrage, courte, avec pièce en U.

Réf.: 73932
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Largeur B 13 mm
Largeur fente de montage B2 38 mm
Longueur fente de montage L2 88 mm
Hauteur d’épaulement H1 48 mm
Hauteur de serrage min. 30 mm
Hauteur serrage max. h 55 mm
Largeur rainure a 14 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 73932
EAN / GTIN 4020772073930
Réf. fabricant 73932
Article hors catalogue L30130 567
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier de serrage court, avec pièce en U, (sans vis de serrage)
réglable à l’infini, trempé et galvanisé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 13
  • Pour vis de serrage: M12
  • H1: 0-35
  • B1: 13
  • B2 x l: 38x 88
  • D: 48
  • E1: 23
  • E2: 28
  • H2: 30-55
  • K: 14
  • Poids: 260 g