{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare |
Szary antracytowy
|
|
| Seria |
-
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Szerokość B |
40 mm
|
|
| Głębokość T |
23,7 mm
|
|
| Wersja |
Do rowków teowych; Z możliwością przykręcania; Z regulacją
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M20
|
|
| Wymiar nominalny rowka teowego |
24 mm
|
|
| Min. wysokość użytkowa N |
20 mm
|
|
| Maks. wysokość użytkowa N |
25 mm
|
|
| Min. wysokość całkowita H |
23 mm
|
|
| Maks. wysokość całkowita H |
23 mm
|
|
| Materiał |
Stal ulepszana cieplnie.
|
|
| Ogranicznik dwustronny |
nie
|
|
| Masa |
0,88 kg
|
|
| Rodzaj produktu |
Zderzaki
|
| Numer artykułu | 73874 | |
| EAN / GTIN | 4020772073879 | |
| Numer producenta | 73874 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |