Opritor canelură

Cod articol.: 73874
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie -
Culoarea gri
Lăţime B 40 mm
Adâncime T 23,7 mm
Execuție Pentru canale în T; Înşurubabil; Reglabil
Filet M M20
Dimensiunea nominală a canalelor în T 24 mm
Înălțime utilă min. N 20 mm
Înălțime utilă max. N 25 mm
Înălțime totală min. H 23 mm
Înălțime totală max. H 23 mm
Material Oţel de îmbunătăţire
Opritor față-verso nu
Greutate 0,88 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Număr producător 73874
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Oprire canelură, temperată și temperată într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • greutate: 880 g